グーリング
8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。
最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。
用途
ステンレス鋼用。
材質
HSS-E
表面処理
AlCrNコーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全9種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全長(mm)
選択してください
45
50
56
63
70
80
90
100
110
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82552551
8100 8.000
709-8856
90
1.25
M8
7.4
¥
14,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82554511
8100 5.000
709-8860
70
0.8
M5
4.65
¥
11,880
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82562859
8100 6.000
709-8857
80
1
M6
5.55
¥
13,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82563200
8100 2.000
709-8853
45
0.4
M2
1.85
¥
10,450
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82570857
8100 2.500
709-8859
50
0.45
M2.5
2.3
¥
10,970
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82573219
8100 10.000
709-8858
100
1.5
M10
9.3
¥
16,990
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82574165
8100 12.000
709-8852
110
1.75
M12
11.2
¥
22,710
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82585548
8100 4.000
709-8861
63
0.7
M4
3.7
¥
10,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82588138
8100 3.000
709-8854
56
0.5
M3
2.8
¥
9,990
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください