TPFF-5075GF 転倒防止粘着金具 ティープレート冷蔵庫用 引っ掛けゲル固定 ホワイト 2個入 強度約120kg(冷蔵庫容量~約500L) 簡易包装 ティーエフサービス 82560969

転倒防止粘着金具 ティープレート冷蔵庫用 引っ掛けゲル固定 ホワイト 2個入 強度約120kg(冷蔵庫容量~約500L) 簡易包装

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
82560969
品番
TPFF-5075GF
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

壁と冷蔵庫をしっかり固定し転倒を防止、強力粘着で壁に穴をあけずに設置可能です。
ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減します。

用途
冷蔵庫の転倒防止に
トラスコ品番
690-9053
プレート寸法(mm)
75×50
ベルト寸法(mm)
25×350×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする