8100 2.000 8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82563200

 

8100 2.000 8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82563200
8100 2.000 8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82563200

8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M2
全長(mm)45
ねじ長さ(mm)3.2
内容量1本注文コード82563200品番8100 2.000
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。
最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。

用途
ステンレス鋼用。
トラスコ品番
709-8853
全長(mm)
45
ピッチ(mm)
0.4
呼び寸法
M2
下穴径(Φmm)
1.85
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
3.2
表面処理
AlCrNコーティング
首下長(mm)
13.5
シャンク径(mm)
2.8
シャンク四角部(mm)
2.1
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする