8092 10.006 8092_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82563988

 

8092 10.006 8092_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82563988
8092 10.006 8092_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82563988

8092_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き8092 10.006

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M10×1.25
全長(mm)100
ねじ長さ(mm)14
内容量1本注文コード82563988品番8092 10.006
参考基準価格(税別)¥19,060販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-8808
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M10×1.25
下穴径(Φmm)
9.4
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
14
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
39
シャンク径(mm)
10
シャンク四角部(mm)
8
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする