グーリング
8092_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
HSS-E
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全7種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M8×1
M10×1
M10×1.25
M12×1
M12×1.5
M14×1.5
M16×1.5
ピッチ(mm)
1
1.25
1.5
全長(mm)
90
100
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82561380
8092 12.005
709-8813
100
1
M12×1
11.55
¥
22,890
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82563559
8092 12.007
709-8814
100
1.5
M12×1.5
11.3
¥
22,890
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82563988
8092 10.006
709-8808
100
1.25
M10×1.25
9.4
¥
19,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82572029
8092 16.007
709-8809
100
1.5
M16×1.5
15.3
¥
35,240
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82582976
8092 14.007
709-8811
100
1.5
M14×1.5
13.3
¥
32,040
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82584060
8092 10.005
709-8815
90
1
M10×1
9.55
¥
19,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82585451
8092 8.005
709-8810
90
1
M8×1
7.55
¥
14,620
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください