グーリング
6578_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
6578 12.007
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M12×1.5
M8×1
M10×1
M12×1.5
M14×1.5
M16×1.5
シャンク径(mm)
9
8
9
10
11
12
ねじ長さ(mm)
15
15
16
18
全長(mm)
100
90
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82564435
品番
6578 12.007
参考基準価格(税別)
¥73,680
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-4396
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M12×1.5
下穴径(Φmm)
10.5
材質
超硬
ねじ長さ(mm)
15
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
40
シャンク径(mm)
9
シャンク四角部(mm)
7
精度表記
6HX