8101 14.007 8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82564496

 

8101 14.007 8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82564496
8101 14.007 8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82564496

8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き8101 14.007

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M14×1.5
全長(mm)100
ねじ長さ(mm)12
内容量1本注文コード82564496品番8101 14.007
参考基準価格(税別)¥35,890販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。
最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。

用途
ステンレス鋼用。
トラスコ品番
709-8878
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M14×1.5
下穴径(Φmm)
13.3
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
12
表面処理
AlCrNコーティング
首下長(mm)
53
シャンク径(mm)
11
シャンク四角部(mm)
9
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする