8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き

8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き - グーリング8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き - グーリング

ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。
最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。

用途
ステンレス鋼用。
材質
HSS-E
表面処理
AlCrNコーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全11種類を絞り込む
呼び寸法
ピッチ(mm)
全長(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825505578101 8.004709-8882900.75M8×0.757.65
¥22,080
¥17,980
¥19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825611618101 10.005709-88761001M10×19.55
¥22,180
¥17,980
¥19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
825626318101 16.007709-88771001.5M16×1.515.3
¥44,100
¥34,980
¥38,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825644968101 14.007709-88781001.5M14×1.513.3
¥35,890
¥28,980
¥31,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
825666578101 10.006709-88791001.25M10×1.259.4
¥25,560
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825745858101 12.005709-88741001M12×111.55
¥30,120
¥23,980
¥26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
825748478101 8.005709-8875901M8×17.55
¥24,230
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
825749518101 18.007709-88701101.5M18×1.517.3
¥56,190
¥44,980
¥49,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
825764758101 12.007709-88721001.5M12×1.511.3
¥29,030
¥22,980
¥25,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
825819268101 6.004709-8881800.75M6×0.755.65
¥20,100
¥15,980
¥17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
825851808101 20.007709-88731251.5M20×1.519.3
¥61,730
¥48,980
¥53,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする