グーリング
8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
8101 10.006
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M10×1.25
M6×0.75
M8×0.75
M8×1
M10×1
M10×1.25
M12×1
M12×1.5
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
M20×1.5
全長(mm)
100
80
90
100
110
125
ねじ長さ(mm)
12
8
11.2
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82566657
品番
8101 10.006
参考基準価格(税別)
¥25,560
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。
最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。
用途
ステンレス鋼用。
トラスコ品番
709-8879
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M10×1.25
下穴径(Φmm)
9.4
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
12
表面処理
AlCrNコーティング
首下長(mm)
39
シャンク径(mm)
10
シャンク四角部(mm)
8
精度表記
6HX