グーリング
8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
8100 12.000
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M12
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全長(mm)
110
45
50
56
63
70
80
90
100
110
ねじ長さ(mm)
14
3.2
3.6
4.8
6.4
8
11.2
12
14
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82574165
品番
8100 12.000
参考基準価格(税別)
¥22,710
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。
最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。
用途
ステンレス鋼用。
トラスコ品番
709-8852
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
下穴径(Φmm)
11.2
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
14
表面処理
AlCrNコーティング
首下長(mm)
49
シャンク径(mm)
9
シャンク四角部(mm)
7
精度表記
6HX