グーリング
8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
8101 8.005
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M8×1
M6×0.75
M8×0.75
M8×1
M10×1
M10×1.25
M12×1
M12×1.5
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
M20×1.5
全長(mm)
90
80
90
100
110
125
ねじ長さ(mm)
11.2
8
11.2
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82574847
品番
8101 8.005
参考基準価格(税別)
¥24,230
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。
最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。
用途
ステンレス鋼用。
トラスコ品番
709-8875
全長(mm)
90
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M8×1
下穴径(Φmm)
7.55
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
11.2
表面処理
AlCrNコーティング
首下長(mm)
35
シャンク径(mm)
8
シャンク四角部(mm)
6.2
精度表記
6HX