8101 6.004 8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82581926

 

8101 6.004 8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82581926
8101 6.004 8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング 82581926

8101_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き8101 6.004

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M6×0.75
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)8
内容量1本注文コード82581926品番8101 6.004
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。
最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。

用途
ステンレス鋼用。
トラスコ品番
709-8881
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M6×0.75
下穴径(Φmm)
5.65
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
8
表面処理
AlCrNコーティング
首下長(mm)
30
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.9
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする