グーリング
8092_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き
8092 14.007
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M14×1.5
M8×1
M10×1
M10×1.25
M12×1
M12×1.5
M14×1.5
M16×1.5
全長(mm)
100
90
100
ねじ長さ(mm)
15
11
14
15
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82582976
品番
8092 14.007
参考基準価格(税別)
¥32,040
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
709-8811
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M14×1.5
下穴径(Φmm)
13.3
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
15
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
40
シャンク径(mm)
11
シャンク四角部(mm)
9
精度表記
6HX