グーリング
8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
8100 4.000
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M4
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全長(mm)
63
45
50
56
63
70
80
90
100
110
ねじ長さ(mm)
6.4
3.2
3.6
4.8
6.4
8
11.2
12
14
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82585548
品番
8100 4.000
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。
最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。
用途
ステンレス鋼用。
トラスコ品番
709-8861
全長(mm)
63
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
下穴径(Φmm)
3.7
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
6.4
表面処理
AlCrNコーティング
首下長(mm)
21
シャンク径(mm)
4.5
シャンク四角部(mm)
3.4
精度表記
6HX