代表画像
ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
厚さS
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
4.8
注文コード
82603696
品番
BCMT120420R-G55 WPP35G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
トラスコ品番
717-6921
切刃長さl(mm)
13.8
コーナー半径Re(mm)
2
厚さS(mm)
4.8
最大切込み(mm)
(APMX)12
適合被削材種
鉄・鋳物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイパー刃幅(mm)
1.2