曜日別特売
SLDZ08790L LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス) 82603800

 

SLDZ08790L LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス) 82603800
SLDZ08790L LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス) 82603800
SLDZ08790L LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス) 82603800
SLDZ08790L LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス) 82603800
SLDZ08790L LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス) 82603800
SLDZ08790L LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス) 82603800
SLDZ08790L LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス) 82603800
SLDZ08790L LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス) 82603800
SLDZ08790L LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス) 82603800
SLDZ08790L LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス) 82603800

LEDシーリングライト 調光タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適用畳数8
消費電力(W)32
明るさ(Lm)3869
内容量1台注文コード82603800品番SLDZ08790L
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

お部屋のすみずみまで明るい広配光のLEDシーリングです。

用途
お部屋全体が明るい調光モデルです。
トラスコ品番
701-1605
消費電力(W)
32
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.1
明るさ(Lm)
3869
適用畳数
8
付属品
アダプタ×1個、リモコン×1個、リモコンケース×1個、単四乾電池×2本
材質
乳白色アクリルカバー
長さ(mm)
434
幅(mm)
434
高さ(mm)
128
電源(V)
100
外径(Φmm)
434
定格寿命(時間)
40000
機能
防虫:虫の入りにくい構造
光源色
電球色
切タイマー
60・30(分)
調光機能
LED常夜灯:3段階
注意
※調光器付壁スイッチには使用できませんので、一般用入切スイッチに交換して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする