HotaluX(ホタルクス)
LEDシーリングライト 調光タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
適用畳数
12
8
12
6
消費電力(W)
39
32
39
27
明るさ(Lm)
4949
3869
4949
3329
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82606259
品番
SLDZ12790L
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
お部屋のすみずみまで明るい広配光のLEDシーリングです。
用途
お部屋全体が明るい調光モデルです。
トラスコ品番
701-1600
消費電力(W)
39
エネルギー消費効率(Lm/W)
115.3
明るさ(Lm)
4949
適用畳数
12
付属品
アダプタ×1個、リモコン×1個、リモコンケース×1個、単四乾電池×2本
材質
乳白色アクリルカバー
長さ(mm)
434
幅(mm)
434
高さ(mm)
128
電源(V)
100
外径(Φmm)
434
定格寿命(時間)
40000
機能
防虫:虫の入りにくい構造
光源色
電球色
切タイマー
60・30(分)
調光機能
LED常夜灯:3段階
注意
※調光器付壁スイッチには使用できませんので、一般用入切スイッチに交換して下さい。