曜日別特売

中強度 ねじロックジェルブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82606408
品番
50P24005JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

新開発の垂れ落ちないので使いやすいジェル状ネジロックです。
容器下のダイヤルで使いたい量が簡単に調整可能です。
多すぎた時は反対に ダイヤルを回せば元に戻すこともできます。
・中強度で一般工具にて取り外し可能です。
・プラスチック材質には使用できません。

用途
・用途以外に使用しないでください。
・ゴミ材質、プラスチック材質には使用しないでください。
1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。
ネジロックの保護キャップを取り外します。
2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。
3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。
その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。
4.既定のトルクで締め付けます。
組み付け部分からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。
24時間で完全に硬化します。
仕様
取り外し可否:可
トラスコ品番
693-0163
材質
変性メタクリレートなど
色
ブルー
容量(mL)
5
使用温度範囲(℃)
-54~150
容量(g)
5
危険物の類別
非危険物
適合用途
金属ねじ用、中強度
注意
※・飲用不可。
※人体に害がありますので飲まないでください。
※・目、皮膚、粘膜等に刺激性がありますので保護具等を着用してください。
※・皮膚に付着した場合は、速やかに石鹸水で洗い流してください。
※・万一飲み込んだ場合は、無理に吐かせず医院の診察を受けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする