代表画像
ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さS
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
5.75
注文コード
82607415
品番
BCMT160508R-G55 WPP35G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。
トラスコ品番
717-6907
切刃長さl(mm)
17.3
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
5.75
最大切込み(mm)
(APMX)15
適合被削材種
鉄・鋳物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイパー刃幅(mm)
2