- 用途
- 圧縮エア・真空エアの圧力変動、脈動対策に
- トラスコ品番
- 559-2042
- 材質
- SUS321相当
- 接続口径
- OUT:G3/8、IN:G1
- タンク容量(L)
- 20
- 仕様
- (CEマーキング)指令:PED:2014/68/EU、認証:適応指令に準拠、カテゴリ:Ⅰ
- 使用温度範囲(℃)
- 周囲温度:-10~100、流体:-10~100
- 最高使用圧力(MPa)
- -0.101~0.99
- 取付姿勢
- ドレン排出ポート下向き
- 適合流体
- 流体グループ2(PED:2014/68/EU):圧縮空気(真空)、窒素
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応