EE70300-BK-30.0 シティーハンター700 福山ゴム工業 82612026

EE70300-BK-30.0 シティーハンター700 福山ゴム工業 82612026
EE70300-BK-30.0 シティーハンター700 福山ゴム工業 82612026
EE70300-BK-30.0 シティーハンター700 福山ゴム工業 82612026
EE70300-BK-30.0 シティーハンター700 福山ゴム工業 82612026
EE70300-BK-30.0 シティーハンター700 福山ゴム工業 82612026
EE70300-BK-30.0 シティーハンター700 福山ゴム工業 82612026
EE70300-BK-30.0 シティーハンター700 福山ゴム工業 82612026
EE70300-BK-30.0 シティーハンター700 福山ゴム工業 82612026

シティーハンター700

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(cm)30
ブラック
内容量1足注文コード82612026品番EE70300-BK-30.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ファスナー付きで脱ぎ履きしやすい設計です。
耐油・耐滑・衝撃吸収仕様です。
シフトガード付きで、バイクのシフトチェンジを行う際に汚れや傷から守ります。

トラスコ品番
714-2202
ブラック
寸法(cm)
30
材質
アッパー材:メッシュ・PU・TPR、アウターソール材:EVA+ラバー
規格
JSAA規格 A種
足幅
EEE
耐荷重(kN)
耐圧迫:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする