QMA1501 クイックカットヤスリ ツボサン 82613399

QMA1501 クイックカットヤスリ ツボサン 82613399
QMA1501 クイックカットヤスリ ツボサン 82613399
QMA1501 クイックカットヤスリ ツボサン 82613399

クイックカットヤスリ

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は形状・刃厚など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
形状
丸
注文コード
82613399
品番
QMA1501
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
253-3075
形状
丸
タイプ
仕上がり:荒目
刃幅(mm)
6
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
190
刃長(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする