QHI1502 クイックカットヤスリ ツボサン 82613950

QHI1502 クイックカットヤスリ ツボサン 82613950
QHI1502 クイックカットヤスリ ツボサン 82613950
QHI1502 クイックカットヤスリ ツボサン 82613950
QHI1502 クイックカットヤスリ ツボサン 82613950
QHI1502 クイックカットヤスリ ツボサン 82613950
QHI1502 クイックカットヤスリ ツボサン 82613950

クイックカットヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は形状・刃厚など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
形状
平
刃厚(mm)
4
注文コード
82613950
品番
QHI1502
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8603
形状
平
タイプ
仕上がり:中目
刃幅(mm)
16
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
190
刃長(mm)
150
刃厚(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする