曜日別特売

ボールバルブ 10シリーズ 違径ユニオン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82613977
品番
BVG4-3
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

機器への空気圧入力を開閉します。
レバーに目盛が付いておりますので、レバーの角度によって簡単な流量調整が行えます。

トラスコ品番
818-1105
材質
樹脂本体:PBT、金属部:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0~0.7
使用流体
空気
外径D1(Φmm)
適合チップソー:4
外径D2(Φmm)
適合チップソー:3
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください、吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする