曜日別特売
110015712 ペグキャビネット ワイド TENMA(天馬) 82614081

110015712 ペグキャビネット ワイド TENMA(天馬) 82614081
110015712 ペグキャビネット ワイド TENMA(天馬) 82614081
110015712 ペグキャビネット ワイド TENMA(天馬) 82614081
110015712 ペグキャビネット ワイド TENMA(天馬) 82614081
110015712 ペグキャビネット ワイド TENMA(天馬) 82614081
110015712 ペグキャビネット ワイド TENMA(天馬) 82614081
110015712 ペグキャビネット ワイド TENMA(天馬) 82614081
110015712 ペグキャビネット ワイド TENMA(天馬) 82614081

ペグキャビネット ワイド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
色グリーン
内容量1箱(2個)注文コード82614081品番110015712
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

軽くて丈夫なプラスチック製。
扉はマグネットで閉じる。
簡単開閉で使いやすい。
キャリーファイルボックスがぴったり。
別売りキャスター取り付け可能。
扉がメッシュで中が見やすい。

トラスコ品番
712-4934
色
グリーン
材質
【本体】スチロール樹脂、ポリプロピレン、【扉軸】ポリアセタール、【滑り止め】ポリエチレン、【ゴムストッパー】ポリエステル、ポリプロピレン、天然ゴム
容量(L)
50
外寸法・高さ(mm)
4250
外寸法・奥行(mm)
3550
外寸法・間口(mm)
5950
有効内寸法・間口(mm)
5500
有効内寸法・奥行(mm)
3250
有効内寸法・高さ(mm)
2750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする