HPC203R30 プラレールチェーンHPC PISCO(ピスコ) 82614510

代表画像

プラレールチェーンHPC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番558-4161
内容量1個注文コード82614510品番HPC203R30
参考基準価格(税別)¥171販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
細かいブロック構成と特殊エンプラの採用により低騒音を実現。
フラップがセンタから22枚に分割。ケーブルを押込んだり、引張るだけで追加、取出しが可能。

トラスコ品番
558-4161
半径(Φmm)
最小屈曲:30
材質
プラレールチェーン本体:PA6、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
ピッチ(mm)
25
使用温度範囲(℃)
0~50
本体寸法(mm)
29×48
質量(kg/m)
最大ケーブル・チューブ:2.5
チューブ外径(Φmm)
最大ケーブル:19
速度
最大移動:2.5(m/s)
最大フリースパン(m)
0.9
最大移動ストローク(m)
1.7
リンク数(/m)
40
プラレールチェーン質量(kg/m)
0.37
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする