日本精器
熱風ヒータCタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
350
注文コード
82615271
品番
BN-SJD350-E-100-C-SC
参考基準価格(税別)
¥49,340
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
用途
はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。
トラスコ品番
555-0345
電源(V)
単相100
消費電力(W)
350
接続口径
R1/8
使用空気圧力(MPa)
0.01~0.2
空気流量(L/min)
5~60
注意
※ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。