曜日別特売
150-P4W-30TH+4 マウンティングプレート150-P4W-30TH+4 LAMP(スガツネ工業) 82616951

150-P4W-30TH+4 マウンティングプレート150-P4W-30TH+4 LAMP(スガツネ工業) 82616951
150-P4W-30TH+4 マウンティングプレート150-P4W-30TH+4 LAMP(スガツネ工業) 82616951
150-P4W-30TH+4 マウンティングプレート150-P4W-30TH+4 LAMP(スガツネ工業) 82616951

マウンティングプレート150-P4W-30TH+4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82616951
品番
150-P4W-30TH+4
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
¥99

偏心カムによる上下調整機構付です。(±2mm)
H寸法はインセット仕様時、扉厚+38mmとなります。

トラスコ品番
224-7231
厚さ(mm)
4
表面処理
ニッケルめっき

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする