曜日別特売

24Vブラシレス高枝電動チェーンソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82618010
品番
LSC15-JP
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

小型ブラシレスモーターで軽さとパワーを実現した高枝電動チェーンソーです。
内蔵の伸縮式ポールなので短いまま手軽に運んで取り回しやすさは抜群です。
充電式なのでコードが届かない広い家、別荘、畑でも使えます。
全長は145~205cmまでポール組立せずに伸縮できます。
ブラシレスモーター搭載で径20cmの太枝もパワフルに切断できます。
Wスイッチで誤作動も防げて、肩ベルトで腕への重さを軽減できます。
バッテリーを含めた軽量3kgで、安心の2年保証付きです。

注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする