曜日別特売
XL-SB-210-S ステンレス鋼製帽子掛XL-SB型 LAMP(スガツネ工業) 82618658

XL-SB-210-S ステンレス鋼製帽子掛XL-SB型 LAMP(スガツネ工業) 82618658
XL-SB-210-S ステンレス鋼製帽子掛XL-SB型 LAMP(スガツネ工業) 82618658
XL-SB-210-S ステンレス鋼製帽子掛XL-SB型 LAMP(スガツネ工業) 82618658

ステンレス鋼製帽子掛XL-SB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
133-2414
注文コード
82618658
品番
XL-SB-210-S
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

安全性とデザイン性に優れた面取り形状の帽子掛です。
ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。

トラスコ品番
133-2414
表面
サテン仕上
付属品
十字穴付丸サラタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
取付
壁付け
種類
帽子掛
奥行(mm)
105
耐荷重
39
付加機能
なし
耐荷重(N)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする