LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製帽子掛XL-SB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
132-2952
注文コード
82619760
品番
XL-SB-210-M
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
安全性とデザイン性に優れた面取り形状の帽子掛です。
ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
トラスコ品番
132-2952
表面
鏡面研磨
付属品
十字穴付丸サラタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
取付
壁付け
種類
帽子掛
奥行(mm)
105
耐荷重
39
付加機能
なし
耐荷重(N)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応