日本精器
熱風ヒータBタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
350
注文コード
82620521
品番
BN-SJD350-E-100-B-SC
参考基準価格(税別)
¥36,690
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
用途
はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。
トラスコ品番
555-0355
電源(V)
単相100
消費電力(W)
350
接続口径
R1/8
使用空気圧力(MPa)
0.01~0.2
空気流量(L/min)
5~60
注意
※ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。