TENMA(天馬)
ペグキャビネット ワイド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ダークグレー
ホワイト
グリーン
ダークグレー
オレンジ
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
82621135
品番
110015713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
軽くて丈夫なプラスチック製。
扉はマグネットで閉じる。
簡単開閉で使いやすい。
キャリーファイルボックスがぴったり。
別売りキャスター取り付け可能。
扉がメッシュで中が見やすい。
トラスコ品番
712-4939
色
ダークグレー
材質
【本体】スチロール樹脂、ポリプロピレン、【扉軸】ポリアセタール、【滑り止め】ポリエチレン、【ゴムストッパー】ポリエステル、ポリプロピレン、天然ゴム
容量(L)
50
外寸法・高さ(mm)
4250
外寸法・奥行(mm)
3550
外寸法・間口(mm)
5950
有効内寸法・間口(mm)
5500
有効内寸法・奥行(mm)
3250
有効内寸法・高さ(mm)
2750