スター・トレーディング
作業靴
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
27
27
25.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82621300
品番
T9003 27.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
つま先に樹脂製先芯を使用した軽量セーフティーシューズです。
屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍します。
用途
軽作業、他に。
トラスコ品番
715-7847
寸法(cm)
27
丈(cm)
靴:27
材質
合成皮革・合成底
色
ホワイト
足幅
EEE
注意
※高温環境での長期間放置は非推奨。
※劣化、変色、変形の恐れ。