曜日別特売
B-2307 ステンレス オープンアイプレート 使用荷重0.15kN 水本機械製作所 82621431

代表画像

B-2307 ステンレス オープンアイプレート 使用荷重0.15kN 水本機械製作所 82621431
B-2307 ステンレス オープンアイプレート 使用荷重0.15kN 水本機械製作所 82621431
B-2307 ステンレス オープンアイプレート 使用荷重0.15kN 水本機械製作所 82621431

ステンレス オープンアイプレート 使用荷重0.15kN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82621431
品番
B-2307
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

4箇所を止めるタイプです。
支柱や壁面などに取り付けます。

トラスコ品番
113-3050
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
5.2
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2.5
寸法B2(mm)
25
寸法A1(mm)
34
寸法B1(mm)
40
寸法A2(mm)
20
H(mm)
25.5
h(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする