ニッサチェイン
ステンレスシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82624030
品番
B-1707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
トラスコ品番
126-1319
材質
本体:ステンレス
品名
SYJ90
寸法L(mm)
36
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
9
参考使用荷重(kg)
250
寸法B(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。