ツボサン
クイックカットヤスリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
形状・刃厚
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
形状
丸
注文コード
82626297
品番
QMA1502
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8619
形状
丸
タイプ
仕上がり:中目
刃幅(mm)
6
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
190
刃長(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応