福山ゴム工業
シティーハンター700
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
30
29
30
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82628415
品番
EE70300-NV-30.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ファスナー付きで脱ぎ履きしやすい設計です。
耐油・耐滑・衝撃吸収仕様です。
シフトガード付きで、バイクのシフトチェンジを行う際に汚れや傷から守ります。
トラスコ品番
714-2204
色
ネイビー
寸法(cm)
30
材質
アッパー材:メッシュ・PU・TPR、アウターソール材:EVA+ラバー
規格
JSAA規格 A種
足幅
EEE
耐荷重(kN)
耐圧迫:10