※シリーズ代表画像

HSR25LA1SS+220L LMガイド HSR-LA形 THK 82630024 HSR25LA1SS+220L LMガイド HSR-LA形 THK 82630024

LMガイド HSR-LA形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 82630024 品番 HSR25LA1SS+220L
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥28,050
販売価格(税別)
25,500

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。
HSR-A形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

型番HSR25LA ブロック数1 防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) レール長さ(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする