BN-SJD440-E-200-C-SC 熱風ヒータCタイプ 日本精器 82630208

熱風ヒータCタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は消費電力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
440
注文コード
82630208
品番
BN-SJD440-E-200-C-SC
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
¥40,980

圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。

用途
はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。
トラスコ品番
557-3124
電源(V)
単相200
消費電力(W)
440
接続口径
R1/8
使用空気圧力(MPa)
0.01~0.2
空気流量(L/min)
5~60
注意
※ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする