曜日別特売
GRS100436 36 グリーンスター 高速電機(富士製砥) 82630235

グリーンスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(25枚)
注文コード
82630235
品番
GRS100436 36
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現しました。
爽快な使用感の高級研削砥石です。
特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。

用途
一般鋼・ステンレスに。
トラスコ品番
704-4136
粒度
36
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
100
砥粒
MC
周速度(m/min)(50/60Hz)
4300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする