曜日別特売
HSR25LA2SS+580L LMガイド HSR-LA形 THK 82630627

※シリーズ代表画像

HSR25LA2SS+580L LMガイド HSR-LA形 THK 82630627
HSR25LA2SS+580L LMガイド HSR-LA形 THK 82630627

LMガイド HSR-LA形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)580
580
220
280
340
400
460
1000
1180
1240
1420
520
1480
760
1060
820
1120
700
1360
940
1300
640
360
440
600
680
840
920
1080
1320
1400
1160
ブロック数2
型番HSR25LA
内容量1セット注文コード82630627品番HSR25LA2SS+580L
参考基準価格(税別)¥74,200販売価格(税込)¥56,320
販売価格(税別)
51,200

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。
HSR-A形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。

型番HSR25LAブロック数2防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)レール長さ(mm)580RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする