PISCO(ピスコ)
エアタンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
タンク容量(L)
0.4
20
2
0.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82631800
品番
ATS0.4
参考基準価格(税別)
¥13,992
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
圧縮エア、真空エアの圧力変動・脈動を低減します。
用途
圧縮エア・真空エアの圧力変動、脈動対策に
トラスコ品番
558-5743
材質
SUS304相当
接続口径
IN:G1/4
タンク容量(L)
0.4
仕様
(CEマーキング)指令:PED:2014/68/EU
使用温度範囲(℃)
周囲温度:-10~100、流体:-10~100
最高使用圧力(MPa)
-0.101~0.99
適合流体
流体グループ2(PED:2014/68/EU):圧縮空気(真空)、窒素
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※エアタンク本体に対する温度範囲。凍結なきこと。
※エアタンク本体のみの質量。