代表画像
アサダ
扇形ガン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82632676
品番
HD181505
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トリガーガンとランスが分かれます。
圧力調整ハンドルで、高圧と低圧の切替ができます。
低圧にすれば、洗剤の混入ができます。
用途
浴場・プール・容器・タンク・ダクト・食品加工用機械の洗剤を使っての洗浄に。
仕様
ホース接続:クイックカプラ
トラスコ品番
135-5419
適合機種
高圧洗浄機18/150
材質
本体:黄銅、カプラ:黄銅、カバー:樹脂
危険物の類別
非危険物