BN-SJD440-E-200-B-SC 熱風ヒータBタイプ 日本精器 82632990

熱風ヒータBタイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は消費電力など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
消費電力(W)
440
注文コード
82632990
品番
BN-SJD440-E-200-B-SC
参考基準価格(税別)¥47,440販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。

用途
はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に。
トラスコ品番
557-3132
電源(V)
単相200
消費電力(W)
440
接続口径
R1/8
使用空気圧力(MPa)
0.01~0.2
空気流量(L/min)
5~60
注意
※ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする