CKD
CKDの 空圧補器
CKDの ドレン排出器
DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1.5
接続口径(Rc)
3/8
接続口径
3/8
注文コード
82634641
品番
DT3010-10-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
最高使用圧力・耐圧力・接続口径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
使用圧力(MPa)
0.15〜1
接続口径(Rc)
3/8
使用流体
圧縮空気中のドレン(水又は油)
保証圧力(MPa)
1.5
全長(mm)
148
使用温度範囲(℃)
5〜60
ドレン排出口径
竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7〜Φ6を直接接続可能)
仕様
オートドレン
接続口径
3/8
質量(kg)
0.3
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
フロート式
接続方式
Rc
ドレン排出
ノーマルクローズ
耐圧力(MPa)
1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82634641
DT3010-10-W
37144204
DT3010-10-W
自動ドレン排出器スナップドレン
CKD
1個
¥
7,576
税込
¥
8,334
注文コードが変更になりました