GEXA-C10C6-3-12C-3 EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD 82641045

EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

(10件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
仕様
外部排気仕様
注文コード
82641045
品番
GEXA-C10C6-3-12C-3
参考基準価格(税別)¥13,460販売価格(税込)¥13,874
販売価格(税別)
12,613
流体温度(℃)
0~55(凍結のないこと)
接続口径
Aポート:ワンタッチ継手Φ6、Cポート:ワンタッチ継手Φ10
材質(シール)
H-NBR
定格電圧(V)
DC24
仕様
外部排気仕様
オプション
なし
ポート数
2
最高使用圧力(MPa)
0.3
作動方式
パイロット式
作動区分
NC(通電時開)形
使用流体
圧縮空気
弁構造
パイロット式ダイアフラム駆動
コイル
リード線(標準)
分岐数
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-12
用途: エアー使用量削減(節電対策)

エア制御の安定性を重視して選定しましたが、期待以上の性能でした。応答のばらつきが少なく、ライン全体の品質向上につながっています。長期稼働でも性能劣化が見られず、信頼性の高さを実感しています。

対象商品 : 82640625
2024-04-16
用途: 熱帯魚水槽の水草用CO2添加の制御装置として

今の所は問題なく動作しています。12Vを供給することが出来る人なら難なく使えるでしょう。安い中華製電磁弁のように3ヶ月そこらで壊れないことを祈ります。

対象商品 : 82640625
2020-09-23
用途: エアー器具の自作

購入から1ヵ月たってしまいましたが、使用するする機会が来ましたので繋げた所
アクチュエーターのカチッという音のみで全くバルブが開きませんでした。
テスターで確認済みのACアダプタ12V 0.4Aと12v 1.5Aを2つ試しましたが動きません。
空気圧を高めたらわずかにバルブが開きましたが、笛のような大きな音が出ました。
全く使えません。 残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 82640555
2018-11-05
用途: 水草水槽、二酸化炭素添加
自動車・二輪車・自転車関連業

二酸化炭素添加、電磁弁システム自作しました。しっかり作動しています。

対象商品 : 82640555
2017-02-13
用途: ミドボンをタイマー管理に

熱を持たないので安心している。2年目になったが異常なし。

対象商品 : 82640625
2016-07-30
用途: 空気圧の制御
その他業種

軽いかつ大きすぎないので色々な場面で使いやすいと思います。

赤黒ケーブルが細くて根本から取れてしまいそうな印象を受けます。

対象商品 : 82640521
2016-01-12
用途: 架台に
有限会社オオト工業

この製品は良いと思いますが、取付け方法で穴の位置が反対になる場合がある為、
最初から後2個穴が空いていればなおの事良いです。

対象商品 : 82640555
2019-08-13
用途: 炭酸ガスをタイマーで

5年間働いてくれました。
3年目からコードの接触不良。5年目ホースの接続部から空気漏れ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする