※シリーズ代表画像

SSR20XTB2SS+220L LMガイド SSR-XTB形 THK 82641267 SSR20XTB2SS+220L LMガイド SSR-XTB形 THK 82641267

LMガイド SSR-XTB形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 82641267 品番 SSR20XTB2SS+220L
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥42,460
販売価格(税別)
38,600

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。
LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。

型番SSR20XTB ブロック数2 防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール) レール長さ(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする