SSR20XTB1SS+460L LMガイド SSR-XTB形 THK 82641328

※シリーズ代表画像

SSR20XTB1SS+460L LMガイド SSR-XTB形 THK 82641328
SSR20XTB1SS+460L LMガイド SSR-XTB形 THK 82641328

LMガイド SSR-XTB形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
レール長さ(mm)460
460
220
280
340
400
520
580
640
700
760
1000
820
1060
1120
1180
1420
160
940
1240
1300
1480
1360
ブロック数1
型番SSR20XTB
内容量1セット注文コード82641328品番SSR20XTB1SS+460L
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥31,680
販売価格(税別)
28,800

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。
LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。

型番SSR20XTBブロック数1防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)レール長さ(mm)460RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする