曜日別特売
SSR20XTB2SS+1120L LMガイド SSR-XTB形 THK 82641459

※シリーズ代表画像

SSR20XTB2SS+1120L LMガイド SSR-XTB形 THK 82641459
SSR20XTB2SS+1120L LMガイド SSR-XTB形 THK 82641459

LMガイド SSR-XTB形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レール長さ(mm)1120
1120
220
280
340
400
460
520
580
640
700
760
940
1000
820
1060
1420
1240
1360
160
1180
1300
1480
ブロック数2
型番SSR20XTB
内容量1セット注文コード82641459品番SSR20XTB2SS+1120L
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥67,870
販売価格(税別)
61,700

断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。
LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。

型番SSR20XTBブロック数2防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)レール長さ(mm)1120RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする